Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke Twill ERNST, schwarz Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     369-E6474802
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     130730-20-4XL
EAN/GTIN:
     4030646391633
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Aus 65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 300 g/m2 ∙ 2 Pattentaschen mit Klettverschluss im Brustbereich ∙ 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss ∙ 2 Innentaschen ∙ Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken ∙ Verdeckter Frontreißverschluss ∙ Weite an Bund und Ärmelbund verstellbar
Weitere Informationen:
Material:
65% Baumwolle/35% Polyester
Stoffgewicht ca.:
300
Geschlecht:
Herren
Größe:
4XL
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, bundjacke schwarz, arbeitsjacken, Bundjacken, Herren-Bundjacken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,90*
€ 75,63*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 58,49*
€ 76,18*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.