| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6475474 Herst.-Nr.: 78518-1012-4XL EAN/GTIN: 4030646269789 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aus 96% Polyester/4% Elasthan, ca. 380 g/m2 br/∙ #7;FHB-Membran br/∙ #7;Innenfutter aus 100% Micro-Fleece br/(100% Polyester), Antipilling br/∙ #7;Optimale Bewegungsfreiheit durch br/elastisches Obermaterial br/∙ Atmungsaktiv br/∙ Winddicht und wasserabweisend br/∙ bWassersäule 10.000 mm/b br/∙ Wasserdichte Reißverschlüsse br/∙ 2 Seitentaschen und 1 Handytasche br/∙ 1 Innentaschebr/∙ Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung br/∙ Bundweitenregulierung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 96% Polyester/4% Elasthan | Stoffgewicht ca.: | 380 | Geschlecht: | Herren | Größe: | 4XL | Farbe: | weiß-anthrazit | Futter: | 100% Micro-Fleece (Polyester) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacke xxxxl, arbeitsjacke weiß, arbeitsjacke fhb, Damen-Softshelljacken, Damensoftshelljacken, Soft Shell Jacken, Soft-Shell-Jacken, Softshell-Jacken, Softshelljacken, Winter-Softshelljacken |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 65,82* | € 88,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 69,56* | € 88,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 72,72* | € 91,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 73,93* | € 93,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 72,16* | € 96,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|