| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6476050 Herst.-Nr.: 862420 EAN/GTIN: 4019502365063 |
| |
|
| | |
| · R13-Beschichtung auf der gesamten Trittfläche · Hochfeste verwindungssteife Konstruktion · Rutschhemmende Füße mit großer Auflagefläche · Stufentiefe 80 mm · Konische Bauform · Hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung · Gelenke in verschraubter Ausführung (daher auswechselbar) · Stabile Aussteifungsstreben am Antritt br/br/b∙ Ausführung: Stufen gebördelt/b Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Ausführung Stufe: | geboerdelt | Anlieferung: | montiert | Nutzung: | beidseitig | Gewicht: | 15,3 kg | Breite: | 600 mm | Höhe: | 2540 mm | Arbeitshöhe: | 3,35 m | Stufenanzahl: | 2 x 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,76* | € 380,28* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 466,68* | € 546,94* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 481,43* | € 564,50* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 521,85* | € 607,29* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 547,68* | € 639,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|