Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalzeilenschild, weiß, 300 mm breit, 300 mm hoch, Kunststoff, PVC-Hartschaum,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalzeilenschild, weiß, 300 mm breit, 300 mm hoch, Kunststoff, PVC-Hartschaum,
Regalzeilenschild, weiß, 300 mm breit, 300 mm hoch, Kunststoff, PVC-Hartschaum,
Artikel-Nr.:
     369-E6479734
Hersteller:
     ONK
Herst.-Nr.:
     SCH.WE.300.300
EAN/GTIN:
     4250432995740
Suchbegriffe:
Beschilderung
Hinweisbeschilderung
Hinweisschilder
Schilder
· Aus PVC-Hartschaum · Für einen schnellen Überblick im Lager verschaffen Gangschilder · Sie werden gut sichtbar an den Stirnseiten der Regale (Paletten-, Fachboden-, Kragarm- oder Hängewarenregale) angebrachtbr/br/Wir bedrucken die Schilder nach Ihren Vorgaben – zusätzlich zur Regalnummer u. a. auch mit Wegehinweisen oder Firmenlogo. Format, Schriftfarbe sind frei wählbar, Schriftgrößen skalierbar. br/br/Zur einfachen Anbringung passendes Montagezubehör siehe Zubehör.
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Ausführung Kennzeichnung:
nach_Vorgabe
Breite:
300 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
300 mm
Schrifthöhe:
175 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,01*
€ 14,49*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 11,72*
€ 16,83*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,69*
€ 18,20*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ONK
BFM.ST.200.00
ab € 12,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.