Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 369-E6479954 Herst.-Nr.: 691219000 EAN/GTIN: 4061792237797 |
| |
|
|  |  |
 | Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm Tiefe ∙ Spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für exakte Schnittergebnisse ∙ Vielseitiger Einsatz durch variable Drehzahl für unterschiedliche Materialien ∙ Doppelanzeiger für exaktes Einstellen der Schnitttiefe mit und ohne Führungsschiene ∙ Mit Hinterschnittfunktion für passgenaue Übergänge, 0°- und 45°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit ∙ Schnelles und einfaches Wechseln des Sägeblatts durch Hebel für einrastende Tauchposition und Spindelstopp ∙ Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung ∙ Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit ∙ Staubarmes Sägen dank dem großvolumigen Staubsack oder durch Anschließen eines Saugers ∙ Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
Lieferung mit Führungsschiene FS 160 (160 cm), Sägeblatt "precision cut wood - classic" 165 x 20 Z42 WZ 5°, Staubfangbeutel und Sechskantschlüssel in einer metaBOX Weitere Informationen:  |  | Leerlaufdrehzahl: | 2250-5000 min-1 | Sägeblatt-Ø: | 165 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 427,56* | € 474,02* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 443,80* | € 486,40* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 443,47* | € 487,60* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 439,57* | € 495,75* |  |  |  | Lager 369 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 469,41* | € 516,26* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 369 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 369 |  | Versand: Lager 369 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|