Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal, Stahl verzinkt, mit Fassauflage für 6x60-l-Fässer, GFK-Auffangwanne A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassregal, Stahl verzinkt, mit Fassauflage für 6x60-l-Fässer, GFK-Auffangwanne A
Fassregal, Stahl verzinkt, mit Fassauflage für 6x60-l-Fässer, GFK-Auffangwanne A
Fassregal, Stahl verzinkt, mit Fassauflage für 6x60-l-Fässer, GFK-Auffangwanne A
Fassregal, Stahl verzinkt, mit Fassauflage für 6x60-l-Fässer, GFK-Auffangwanne A
Fassregal, Stahl verzinkt, mit Fassauflage für 6x60-l-Fässer, GFK-Auffangwanne A
Artikel-Nr.:
     369-E812135
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7675
EAN/GTIN:
     4052886119686
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
∙ Für die vorschriftsmäßige und platzsparende Lagerung von Fässern und anderen Gebinden ∙ Fassregale komplett feuerverzinkt ∙ Korrosionsfreie GFK-Auffangwannen für langfristigen, sicheren Einsatz ∙ Aufgrund der absoluten Korrosionsbeständigkeit dürfen GFK-Auffangwannen direkt auf dem Boden aufgestellt werden ∙ Verschiedene Regalvarianten für unterschiedliche Gebinde und Behälter ∙ Durch die vorstehende Auffangwanne auch zum Abfüllen geeignet ∙ Auffangwanne mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlinbr/br/Mit Fassauflagen für 6 x 60-l-Fässer
Weitere Informationen:
Material:
Stahl feuerverzinkt
Oberfläche:
feuerverzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Abmessung Tiefe:
1280 mm
Abmessung Höhe:
1620 mm
Anzahl Lagerebenen:
2 Stück
Auffangvolumen:
220 l
Abmessung Breite:
1410 mm
Farbe:
verzinkt
Regalausführung:
Grundfeld
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, cemo fassregal, abfüllstation fässer, Regale, Umweltregal, Umweltregale, Lagersysteme, Gefahrstoffregale, Gefahrstofflagerung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 980,74*
€ 1.102,03*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 998,72*
€ 1.125,37*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.085,72*
€ 1.211,65*
Frei Haus
ab € 1.187,72*
€ 1.335,13*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.255,56*
€ 1.411,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.411,66*
€ 1.679,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.404,29*
€ 1.671,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.346,76*
€ 1.602,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.307,90*
€ 1.556,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.255,56*
€ 1.494,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7669
ab € 179,26*
Zubehör
CEMO
7727
ab € 59,45*
Zubehör
CEMO
6990
ab € 45,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.