Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriesammelbehälter, stationär, Korpus RAL7032 pulverbesch., verz. Innenbehäl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriesammelbehälter, stationär, Korpus RAL7032 pulverbesch., verz. Innenbehäl
Batteriesammelbehälter, stationär, Korpus RAL7032 pulverbesch., verz. Innenbehäl
Batteriesammelbehälter, stationär, Korpus RAL7032 pulverbesch., verz. Innenbehäl
Batteriesammelbehälter, stationär, Korpus RAL7032 pulverbesch., verz. Innenbehäl
Batteriesammelbehälter, stationär, Korpus RAL7032 pulverbesch., verz. Innenbehäl
Artikel-Nr.:
     369-E812403
Herst.-Nr.:
     11930
EAN/GTIN:
     4030695119301
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
∙ Aus verzinkten Stahlblechen (feuersicher) ∙ Korpus in RAL 7032 kieselgrau pulverbeschichtet ∙ Kennzeichnung über farbige Einwurfklappen und mitgelieferte Piktogramm-Aufkleber ∙ Inklusive Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech ∙ Entleerung über die aufklappbare Vorderseite der Gerätebr/· Stationäre Ausführung ∙ Zur Entsorgung handelsüblicher Batterien ∙ Behälter mit 2 Kammern, Volumen 2 x 11 Liter ∙ Einwurfklappe in silber mit runder und eckiger Stanzung
Weitere Informationen:
Volumen:
22 l
Material:
Stahl
Fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckelfarbe:
silber
Farbe:
RAL 7032 kieselgrau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 205,00*
€ 241,79*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,82*
€ 241,79*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,38*
€ 288,15*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 233,04*
€ 299,95*
Lager 369
Frei Haus
ab € 289,31*
€ 336,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,89*
€ 400,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,11*
€ 397,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,19*
€ 385,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,84*
€ 380,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,31*
€ 344,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,44*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,04*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,07*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 19,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.