| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E812711 Herst.-Nr.: B3-66313-60 EAN/GTIN: 4250797515744 |
| |
|
| | |
| ∙ Verzinkt ∙ Rahmen vormontiert ∙ Durch den Aufbau als Grund- und Anbaufeld beliebig erweiterbar br/Feldlast: bis max. 2000 kgbr/(bei gleichmäßig verteilter Last) br/br/bGeeignet für die Lagerung von wassergefährdenden br/Flüssigkeiten der WGK 1-3 sowie zur Lagerung br/entzündbarer Flüssigkeiten/bbr/br/∙ Verzinkter, bgeschlossener Regalrahmen/b br/∙ b3 Gitterrostebenen/b br/∙ b1 Boden-Auffangwanne/b (büberstehend/b, verzinkt, flüssigkeitsdicht verschweißt, b210 Liter/b, B x T x H 1200 x 800 x 380 mm) bmit Gitterrost /bbr/∙ Rastermaß 25 mm Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt | Oberfläche: | verzinkt | Anlieferung: | zerlegt | Abmessung Tiefe: | 600 mm | Abmessung Höhe: | 2000 mm | Anzahl Lagerebenen: | 3 Stück | Auffangvolumen: | 210 l | Abmessung Breite: | 1285 mm | Farbe: | verzinkt | Regalausführung: | Anbaufeld |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Kleingebinderegal Fachboden, Kleingebinderegal Gitterrost, Steck-Regal, Steckregal, steckregal ar, bert regal, steckregal 3 böden, Regale, Umweltregale, Lagersysteme, Gefahrstoffregale, Gefahrstofflagerung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 757,56* | € 849,40* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 790,33* | € 883,63* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 832,21* | € 929,17* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.040,82* | € 1.158,02* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.054,76* | € 1.166,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|