Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhebelpumpe 0,45 l/Hub, Dichtung Viton für leicht aggressive Chemikalien geei


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-E813269
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     jp 02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
· Förderleistung ca. 0,3-0,45 l/Hub je nach Montage des Pumpenhebels ∙ Für 60 und 200 Liter Fässer und Kanister (aufgrund des Teleskoptauchrohrs, 340-900 mm, Ø 40 mm) · Pumpenkörper aus Polypropylen (Welle und Dichtungen abhängig vom Fördermedium) · Auslaufbogen am Druckstutzen · Gewindeanschluss 1 1/2" + G 2"br/br/∙ Für wässrige Chemikalien wie Säuren und Laugen geeignet (FKM-Dichtung)
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1 1/2" + 2"
Tauchtiefe:
340-900 mm
Material:
Polypropylen
Pumpenauslauf:
Bogen
Fördermenge:
0,3-0,45 l/h
Dichtung:
FKM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.