Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkurbel-Rotationspumpe 60 l/min, Dichtung NBR für dünnfl., selbstschm., nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-E813278
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     JP-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschieberpumpenöl
Rotationspumpenöl
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
· Förderleistung 60 l/min bzw. 1 Liter/Umdrehung · Für 200 Liter Stahl-Fässer · Pumpenkörper aus Aluminium, Tauchrohr aus verzinktem Stahl, Fußfilter Ø 53 mm · Tauchrohrlänge 1080 mm und Ø 30 mm, Fußfilter Ø 53 mm · Dichtung aus NBR · Maximale Förderhöhe 15 m. Maximale horizontale Distanz 50 m · Pumpe mit 2 m Mineralölschlauch, Auslaufkrümmer und Stahl-Fassverschraubung mit Gewinde G2" · Adapter Kunststoff-Fässer und -Kanister auf Anfragebr/br/b Dichtung aus NBR: /bFür dünnflüssige, selbstschmierende, nicht brennbare Medien wie Diesel, Maschinen- und Mineralöle, jedoch nicht für Wasser oder brennbare Medien wie Benzinbr/br/bFunktionsweise:/bbr/· Förderung mit Handkurbel-Rotation · Wechsel von Vorwärts- auf Rückwärtsfördern möglich
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 2"
Tauchtiefe:
1000 mm
Material:
Aluminium
Pumpenauslauf:
Schlauch
Fördermenge:
60,0 l/min
Dichtung:
NBR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,71*
€ 257,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,76*
€ 255,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,83*
€ 247,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,28*
€ 244,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,54*
€ 212,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.