| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E813697 Herst.-Nr.: 77900051 EAN/GTIN: 4250633321850 |
| |
|
| | |
| · Verzinktes Steckregal-Baukastensystem · Regale ausgerichtet auf die Abmessungen der Sichtlagerkästen · Regalversteifung durch Kreuzdiagonale · Für übersichtliche und platzsparende Lagerung von Kleinteilen · Fachhöhe der bestückten Regale kann nachträglich problemlos auf andere Kastenabmessungen geändert werden · Fachböden höhenverstellbar im Raster von 25 mm · Hohe Tragfähigkeit: max. 1400 kg Feldlast, 140 kg Fachlast (bei gleichmäßig verteilter Last) · Hoher Qualitätsstandard durch Einsatz von hochwertigen Materialien bei Regal- und Kastensystemen · Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert Weitere Informationen: | | Fachlast: | 140 kg | Material: | Stahl | Oberfläche Regalrahmen: | verzinkt | Anlieferung: | teilmontiert | Oberfläche Boden: | verzinkt | Farbe Boden: | verzinkt | Feldlast: | 1.400 kg | Farbe Rahmen: | verzinkt | Abmessung Tiefe: | 525 mm | Abmessung Höhe: | 2000 mm | Ausführung Boden: | Stahlboden | Abmessung Breite: | 1005 mm | Regalsystem: | Stecksystem | Regalausführung: | Anbaufeld | Anzahl Böden: | 7 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Fachbodenregal mit Sichtlagerkästen, Steckregal Sichtkästen, stahlblech sichtbox verzinkt, lagersichtbox, lagersichtbox stahlblech, Lagerboxenregale, Regale, Lagerregale, Regale mit Kästen, Kastenregale, Lagerkastenregale, Fachbodenregale |
| | |
| |