Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsregal, Anbaufeld, ohne Bestückung, 5 Fachböden, BxTxH 1005x525x2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsregal, Anbaufeld, ohne Bestückung, 5 Fachböden, BxTxH 1005x525x2000 mm
Ordnungsregal, Anbaufeld, ohne Bestückung, 5 Fachböden, BxTxH 1005x525x2000 mm
Ordnungsregal, Anbaufeld, ohne Bestückung, 5 Fachböden, BxTxH 1005x525x2000 mm
Ordnungsregal, Anbaufeld, ohne Bestückung, 5 Fachböden, BxTxH 1005x525x2000 mm
Ordnungsregal, Anbaufeld, ohne Bestückung, 5 Fachböden, BxTxH 1005x525x2000 mm
Ordnungsregal, Anbaufeld, ohne Bestückung, 5 Fachböden, BxTxH 1005x525x2000 mm
Artikel-Nr.:
     369-E813815
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     77900590
EAN/GTIN:
     4250633322468
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Ordnungsregal
anbauregal
∙ Ohne Werkzeug, ohne Schrauben - im Handumdrehen aufgestellt ∙ Grund- und Anbaufelder ∙ Voll verzinkt ∙ Fachböden allseitig mit 40 mm Abkantung, Rohrverstärkung in Längsrichtung ∙ Fachlast 140 kg, Feldlast max. 1400 kg (bei gleichmäßg verteilter Last) ∙ Regalaussteifung durch Kreuzdiagonalen in jedem zweiten Regalfeld ∙ Breitenriegel als oberer Abschluss statt Fachboden, fest montiert ∙ Auf Anfrage: Hintere Fachbodenanschläge
Weitere Informationen:
Fachlast:
140 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Regalrahmen:
verzinkt
Anlieferung:
teilmontiert
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Boden:
verzinkt
Feldlast:
1.400 kg
Farbe Rahmen:
verzinkt
Abmessung Tiefe:
525 mm
Abmessung Höhe:
2000 mm
Ausführung Boden:
Stahlboden
Abmessung Breite:
1005 mm
Regalsystem:
Stecksystem
Regalausführung:
Anbaufeld
Anzahl Böden:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Lagerboxenregale, Regale, Lagerregale, Regale mit Kästen, Kastenregale, Lagerkastenregale, Fachbodenregale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,72*
€ 130,14*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,71*
€ 135,07*
Lager 369
Frei Haus
ab € 128,51*
€ 159,33*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
77900819
ab € 11,86*
Zubehör
Mauser
77900820
ab € 12,97*
Zubehör
Mauser
77900821
ab € 16,96*
Zubehör
Mauser
77900068
ab € 15,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.