Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl, ESD, Aluminium Fußkreuz + Feder, Polster anthrazit, Höhe 510-700 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl, ESD, Aluminium Fußkreuz + Feder, Polster anthrazit, Höhe 510-700 m
Arbeitsstuhl, ESD, Aluminium Fußkreuz + Feder, Polster anthrazit, Höhe 510-700 m
Arbeitsstuhl, ESD, Aluminium Fußkreuz + Feder, Polster anthrazit, Höhe 510-700 m
Arbeitsstuhl, ESD, Aluminium Fußkreuz + Feder, Polster anthrazit, Höhe 510-700 m
Arbeitsstuhl, ESD, Aluminium Fußkreuz + Feder, Polster anthrazit, Höhe 510-700 m
Artikel-Nr.:
     369-E816296
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     6644.13A
EAN/GTIN:
     4260257714518
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
∙ Elektrisch leitfähig · Nach DIN EN 61340-5-1 · Poliertes Aluminium-Fußkreuz ∙ Sicherheitsgasfeder verchromt ∙ PU-Teile mit Stahleinlegern ∙ Pendelnde Rückenstütze, in der Höhe und Neigung verstellbar · Permanentkontakt einstellbar
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Farbe Gestell:
schwarz
Sitzhöhe:
510-700 mm
Sitzausführung:
Stoffpolster
Sitzbreite:
440 mm
Sitztiefe:
430 mm
Farbe:
anthrazit
Rückenlehnenhöhe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl, Sitzmöbel, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Werkstattstühle, Werkstattstuhl, Werkstatt-Stühle, Werkstatt-Stuhl, Drehstühle, Stühle, Stuhl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,59*
€ 276,79*
Lager 369
Frei Haus
ab € 310,32*
€ 372,34*
19 Tage
30
Frei Haus
ab € 412,77*
€ 487,62*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,34*
€ 443,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,41*
€ 439,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,81*
€ 418,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,02*
€ 409,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,32*
€ 369,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.