Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Schüttgutbeförderungen
>
Big Bag
>
Artikel
Big Bag, weiß, BxTxH 900x900x1100 mm, 140g/qm, beschichtet, Druck Asbest Logo, S
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-E816989
Hersteller:
M. Becker
Herst.-Nr.:
60901115
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Asbestentsorgungssack
Asbestsack
Bausack
Big Bag
∙ Big Bags aus Polypropylen (PP) ∙ Nutzlast 1000 kg (SF 5:1) ∙ Besitzt 4 Hebeschlaufen, die in den Seitennähten mit eingenäht br/werden (Kantgurte), dadurch wird eine br/hohe Reißfestigkeit erzielt ∙ Mit Schürze br/und geschlossenem Boden ∙ Farbe weiß br/b∙/bb VE 10 Stück/bbr/br/∙ Beschichtet ∙ Mit Aufdruck und Logo "ASBEST"
Weitere Informationen:
Abmessung Tiefe:
900 mm
Abmessung Höhe:
1100 mm
Nutzlast:
1000 kg
Abmessung Breite:
900 mm
VE:
10 Stück
... >
Verpacken und Versenden
>
Verpackungsmaterial
>
Säcke und Big Bags
Weitere Suchbegriffe:
BigBag
,
Bulkbag
,
bausack
,
Verpackungen
,
Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,73*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 13,073* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 162,87*
€ 193,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 162,48*
€ 193,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 152,56*
€ 181,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 144,37*
€ 171,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 130,73*
€ 155,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen