| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E817391 Herst.-Nr.: 23921 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | b∙ Geeignet für Diesel und Heizöl/b ∙ Saughöhe bis 2 m ∙ Robuste Konstruktion für schwierigste Aufgaben ∙ Pumpengehäuse und Laufrad in Grauguss ∙ Ständig wirksamer Heberschutz nach WHG ∙ Bis 2 m selbstansaugend ∙ Überlastschutz durch Thermoschutzschalter ∙ 4 m Abgabeschlauch, einfach abschraubbar ∙ 1,6 m Saugschlauch mit Filter ∙ Zur Mengenerfassung ist ein mechanischer Durchflussmengenzähler lieferbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Pumpenauslauf: | Schlauch | Spannung: | 24 V | Fördermenge: | 40 l/min | Leistung: | 300 W |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |