Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteileregal mit Schüttgutmulden, Anbaufeld, verzinkt, 5 Fachböden, BxTxH 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinteileregal mit Schüttgutmulden, Anbaufeld, verzinkt, 5 Fachböden, BxTxH 100
Kleinteileregal mit Schüttgutmulden, Anbaufeld, verzinkt, 5 Fachböden, BxTxH 100
Kleinteileregal mit Schüttgutmulden, Anbaufeld, verzinkt, 5 Fachböden, BxTxH 100
Kleinteileregal mit Schüttgutmulden, Anbaufeld, verzinkt, 5 Fachböden, BxTxH 100
Kleinteileregal mit Schüttgutmulden, Anbaufeld, verzinkt, 5 Fachböden, BxTxH 100
Kleinteileregal mit Schüttgutmulden, Anbaufeld, verzinkt, 5 Fachböden, BxTxH 100
Artikel-Nr.:
     369-E821643
Hersteller:
     Schulte
Herst.-Nr.:
     14215
EAN/GTIN:
     4004514201904
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schüttgutregal
schulte anbauregal
∙ Für die effiziente Lagerung von Kleinteilen und Schüttgut ∙ Mit 5 Stahlfachebenen pro Regalfeld, 4 Ebenen mit Schüttgutmulden inkl. 4 Trennblechen ∙ Die Schüttgutmulden werden einfach auf die Böden gestelltbr/br/bSicherheitshinweis:/bbr/Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis 5 : 1 müssen durch Wand- oder Bodenverankerung gegen Kippen gesichert werden
Weitere Informationen:
Fachlast:
250 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Regalrahmen:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Boden:
verzinkt
Feldlast:
1.300 kg
Farbe Rahmen:
verzinkt
Abmessung Tiefe:
300 mm
Abmessung Höhe:
2000 mm
Ausführung Boden:
Stahlboden
Abmessung Breite:
1000 mm
Regalsystem:
Stecksystem
Regalausführung:
Anbaufeld
Anzahl Böden:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: anbau regal, Kleinteileregale, Regale, Lagerregale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,86*
€ 365,39*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,22*
€ 415,75*
Lager 369
Frei Haus
ab € 453,10*
€ 530,67*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,67*
€ 631,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,95*
€ 623,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,91*
€ 615,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,08*
€ 592,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,10*
€ 539,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16220
ab € 28,96*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16220-A
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.