Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriematte, schwarz, Breite 600 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Industriematte, schwarz, Breite 600 mm
Industriematte, schwarz, Breite 600 mm
Industriematte, schwarz, Breite 600 mm
Industriematte, schwarz, Breite 600 mm
Industriematte, schwarz, Breite 600 mm
Industriematte, schwarz, Breite 600 mm
Artikel-Nr.:
     369-E822660
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     90005
EAN/GTIN:
     4250619602423
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
arbeitsplatzmatte pvc schwarz
Der Bodenbelag für eine fühlbare Verbesserung der Arbeitsplatzergonomie. Das halbweiche, elastische Material beugt extremen Belastungen des Bewegungsapparates und Ermüdungserscheinungen selbst bei langandauerndem Arbeiten im Stehen vor. br/br/∙ Aus umweltfreundlichem Recycling-PVC mit rutschhemmender, feingeriffelter Oberfläche b(Bewertungsgruppe R10/V10 nach DIN EN 16165)/b, Mattenhöhe 12,5 mm ∙ Beständig gegen Öl, Benzin und alle üblichen Chemikalien ∙ Kantenprofile erleichtern das Befahren mit Transportwagen und verringern die Stolpergefahr br/br/∙ Industriematte + 11 mit profilierter und gefräster Oberfläche für Arbeitsplätze mit hoher mechanischer Belastung ∙ b(Bewertungsgruppe R11/V10 nach DIN EN 16165)/bbr/br/Einsatzorte sind z. B.:br/∙ Vielgenutzte Arbeitswegebr/∙ Bedienungsthekenbr/∙ Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzenbr/∙ An Maschinenbr/∙ An Fließbändern
Weitere Informationen:
Stärke:
12.5 mm
Material:
Recycling PVC
Gewicht:
3,6 kg
Länge:
lfm, mm
Breite:
600,0 mm
Farbe:
schwarz
Konfektionierung:
Matte
Weitere Suchbegriffe: bodenrost pvc, bodenrost, Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,42*
€ 58,13*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 50,78*
€ 65,19*
6 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 50,62224*
€ 65,26224*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 52,10*
€ 66,56*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 58,08*
€ 73,79*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 73,79*
€ 87,81
pro Meter
ab 2 Meter
€ 72,70*
€ 86,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 69,36*
€ 82,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 67,00*
€ 79,73
pro Meter
ab 20 Meter
€ 63,72*
€ 75,83
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 58,08*
€ 69,12
pro Meter
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99020
ab € 9,65*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99019
ab € 8,82*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99021
ab € 12,17*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99010
ab € 10,88*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99011
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.