Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzlaufrost aus abgelagertem Buchenholz, inkl. kunststoffummanteltem Stahlseil


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzlaufrost aus abgelagertem Buchenholz, inkl. kunststoffummanteltem Stahlseil
Holzlaufrost aus abgelagertem Buchenholz, inkl. kunststoffummanteltem Stahlseil
Holzlaufrost aus abgelagertem Buchenholz, inkl. kunststoffummanteltem Stahlseil
Holzlaufrost aus abgelagertem Buchenholz, inkl. kunststoffummanteltem Stahlseil
Holzlaufrost aus abgelagertem Buchenholz, inkl. kunststoffummanteltem Stahlseil
Holzlaufrost aus abgelagertem Buchenholz, inkl. kunststoffummanteltem Stahlseil
Artikel-Nr.:
     369-E822823
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     10/HLA-0800
EAN/GTIN:
     4051152042529
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
GM-Puffer
∙ Holzlaufroste werden aus abgelagertem Buchenholz hergestellt ∙ Das getrocknete und handverlesene Hartholz wird mittels einem kunststoffummanteltem Stahlseil sowie T-Gummipuffern zu einem Holzlaufrost verbunden.br/br/br/bHolzlaufroste Höhe: 36 mm/bbr/Ab einer Breite von 800 mm sind die Roste 3-fach gelagert. br/br/bAuf Wunsch/b liefern wir auch Holzlaufroste nach Zeichnung in verschiedenen Varianten, mit Podest oder aber auch farbig gebeizt.
Weitere Informationen:
Abmessung Länge:
lfm. mm
Stärke:
36 mm
Gewicht:
11,5 kg
Abmessung Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, Industrierost, bodenrost holz, gm puffer, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenroste, Holzlaufroste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,34*
€ 167,97*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,83*
€ 184,94*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 146,22*
€ 196,53*
Lager 369
Frei Haus
ab € 176,83*
€ 216,77*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 216,77*
€ 257,96
pro Meter
ab 2 Meter
€ 214,09*
€ 254,77
pro Meter
ab 5 Meter
€ 202,94*
€ 241,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 193,79*
€ 230,61
pro Meter
ab 500 Meter
€ 176,83*
€ 210,43
pro Meter
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KLW Karl Lutz
10/HLAK-B/L
ab € 37,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.