| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E822824 Herst.-Nr.: 10/HLA-0900 EAN/GTIN: 4051152042512 |
| |
|
| | |
| ∙ Holzlaufroste werden aus abgelagertem Buchenholz hergestellt ∙ Das getrocknete und handverlesene Hartholz wird mittels einem kunststoffummanteltem Stahlseil sowie T-Gummipuffern zu einem Holzlaufrost verbunden.br/br/br/bHolzlaufroste Höhe: 36 mm/bbr/Ab einer Breite von 800 mm sind die Roste 3-fach gelagert. br/br/bAuf Wunsch/b liefern wir auch Holzlaufroste nach Zeichnung in verschiedenen Varianten, mit Podest oder aber auch farbig gebeizt. Weitere Informationen: | | Abmessung Länge: | lfm. mm | Stärke: | 36 mm | Gewicht: | 12,6 kg | Abmessung Breite: | 900 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, Industrierost, bodenrost holz, gm puffer, arbeitsplatz-bodenbelag b.900mm, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenroste, Holzlaufroste |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,10* | € 177,52* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,23* | € 195,05* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 154,74* | € 205,98* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 187,65* | € 230,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|