| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E825202 Herst.-Nr.: 17207-B EAN/GTIN: 4004514234926 |
| |
|
| | |
| bBitte beachten:/bbr/Zubehör wie Montagematerial, Fachbodenträger, etc. nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat mitbestellenbr/bBei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Frachtkosten entstehen./b Weitere Informationen: | | Tiefe: | 600 mm | Breite: | 750,0 mm | Farbe: | verzinkt | Regalsystem: | Stecksystem | Traglast: | 150 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, schulte fachboden, fachboden für steckregal, fachboden 600 mm tief, Aktenregale, Archiv-Steckregal, Archiv-Steckregalsysteme, Archivregale, Büro-Steckregalsysteme, Büroregale, Ordnerregale, Ordnungsregal, Steckregale, Steckregalsystem als Bausatz, Steckregalsysteme, Zubehör zu Archiv-Steckregalsystemen, Zubehör zu Büro-Steckregalsystemen, Zubehör zu Regalsystemen, Fachbodenregale, Fachbodenregalsysteme |
| | |
| |