Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Lagercontainer, 2 Module, montiert, mit Holzfußboden, RAL 9002 grauwe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierter Lagercontainer, 2 Module, montiert, mit Holzfußboden, RAL 9002 grauwe
Isolierter Lagercontainer, 2 Module, montiert, mit Holzfußboden, RAL 9002 grauwe
Isolierter Lagercontainer, 2 Module, montiert, mit Holzfußboden, RAL 9002 grauwe
Isolierter Lagercontainer, 2 Module, montiert, mit Holzfußboden, RAL 9002 grauwe
Isolierter Lagercontainer, 2 Module, montiert, mit Holzfußboden, RAL 9002 grauwe
Isolierter Lagercontainer, 2 Module, montiert, mit Holzfußboden, RAL 9002 grauwe
Artikel-Nr.:
     369-E829683
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2222300101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
∙ Optimal für die kostengünstige Lagerung temperatur- und feuchtigkeitsempfindlicher Produkte ∙ Die isolierte Außenhaut verhindert Schwitzwasserbildung und gleicht Temperaturschwankungen aus ∙ So lassen sich Produkte trocken und kondenswasserfrei lagern ∙ Die solide Konstruktion mit wärmedämmenden Sandwich-Elementen schützt empfindliches Lagergut vor Umwelteinflüssen ∙ Deckschalen aus brandverzinktem und beschichteten Stahl für hervorragenden Korrosionsschutz und lange Lebensdauer · Isolierung aus umweltfreundlichem, wassergetriebenen Polyurethanschaum · CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3 br/br/Ausgezeichnete Isoliereigenschaften und Wärmedämmungbr/Wandelemente U = 0,47 W/(msup2/supK)br/Dachdelemente U = 0,47 W/(msup2/supK)br/Isolierter Boden U = 0,34 W/(msup2/supK)br/br/bTechnische Daten/bbr/bMaterial: /bStahlblech, verzinkt und beschichtet in RAL 9002 grauweiß (Gegen Mehrpreis zusätzliche Außenwandlackierung möglich) br/ Wärmedämmung: FCKW- und Faser- frei Polyurethan-Hartschaum (PIR) br/bEinsatzort: /bInnen- und Außenbereichbr/bBelastungsangaben/bbr/·sup /supbWindlastzone:/b 2 - Binnenland: 0,59 kN/msup2/supbr/· bAlle Windzonen sind möglich/bbr/· bSchneelast auf Dach/bbr/·b Einzelcontainer:/bb /b220 kN/msup2/supbr/sup· /supbKombinationen: /b100 kN/msup2/supbr/sup· /supbVerkehrslast auf Boden: /b500 kN/msup2/supbr/sup· /supbErdbebenlasten:/b Erdbebenzone 3, Bedeutungsklasse IIbr/· bStandortbezogener Standsicherheitsnachweis/bbr/Die Verfügbarkeit einer Leistungserklärung (DOP), inklusive CE-Kennzeichnung ist maßgeblicher Bestandteil der Bauproduktenverordnung (BauPVO). Material-, Lagercontainer (Schnellbaucontainer) fallen unter diese Verordnung. Sie erhalten die Dokumente bei Anlieferung ausgehändigt.br/bAusgezeichnete Isoliereigenschaften und/bbr/bWärmedämmung/bbr/Wandelemente U = 0,47 W/(m2K)br/Dachdelemente U = 0,47 W/(m2K)br/Isolierter Boden U = 0,34 W/(m2K)
Weitere Informationen:
Außenmaße Höhe:
2.470 mm
Außenmaße Tiefe:
4.340 mm
Material:
Stahl
Außenmaße Breite:
3.050 mm
Anlieferung:
teilmontiert
Innenmaß Breite:
2.860 mm
Ausführung Boden:
Holzboden
Innenmaß Höhe:
2.200 mm
Innenmaß Tiefe:
4.100 mm
Farbe:
RAL 9002 grauweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.687,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.141,42*
€ 13.258,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.063,25*
€ 13.165,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.792,29*
€ 12.842,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.687,37*
€ 12.717,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
1908
ab € 535,36*
Zubehör
Widex Selection
1708
ab € 539,70*
Zubehör
Widex Selection
2335
ab € 1.288,89*
Zubehör
Widex Selection
2345
ab € 1.499,98*
Zubehör
Widex Selection
2355
ab € 1.602,09*
Zubehör
Widex Selection
2235
ab € 935,31*
Zubehör
Widex Selection
2245
ab € 1.109,41*
Zubehör
Widex Selection
2255
ab € 1.233,20*
Zubehör
Widex Selection
3235
ab € 307,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.