Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sichtlagerkasten
>
Sichtlagerkastenetiketten
>
Artikel
Etiketten für Regalkästen, passend zu Regalkästen Breite 91 mm, VE 100 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E829898
Hersteller:
Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
13700091
EAN/GTIN:
4009292807904
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Etiketten Sichtlagerkasten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etiketten
geeignet für:
E 829 999, 998, 993, 992, 947, 946
Farbe:
weiß
Verpackungseinheit:
100
... >
Lagerbehälter und Paletten
>
Lagerbehälter aus Kunststoff
>
Zubehör zu Lagerbehältern aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Etiketten für Sichtlagerkasten
,
Sichtlagerkastenetiketten
,
etiketten regalkasten
,
Trennwand
,
Trennwände
,
Auszugsstop
,
Etiketten
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 8,47*
€ 13,37*
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,53*
€ 24,81*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,37*
€ 15,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,14*
€ 15,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,17*
€ 14,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0847* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen