Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 1015x485x1315 mm, 4 gerade Böden, 12 Käs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 1015x485x1315 mm, 4 gerade Böden, 12 Käs
Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 1015x485x1315 mm, 4 gerade Böden, 12 Käs
Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 1015x485x1315 mm, 4 gerade Böden, 12 Käs
Artikel-Nr.:
     369-E830584
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7707.01.0121
EAN/GTIN:
     4251142232927
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
·Stabile Stahlkonstruktion · Kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau · Schlag- und kratzfest · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller nach EN 1757-3 · Vollgummi-Bereifung, grau spurlosbr/br/· 4 gerade Ladeflächen · 12 Sichtlagerkästen L x B x H 500 x 300 x 250 mm, gelb
Weitere Informationen:
Bereifung:
Vollgummi, spurlos
Anlieferung:
montiert
Gewicht:
60,0 kg
Farbe Gestell:
RAL 5010 Enzianblau
Aussenmaß Breite:
485 mm
Aussenmaß Höhe:
1315 mm
Ladefläche Breite:
480 mm
Ladefläche Länge:
960 mm
Anzahl Etagen:
4 Stück
Anzahl Kästen:
12 Stück
Rad-Ø:
100 mm
Ladeflächenausrichtung:
fest
Außenmaß Länge:
1015 mm
Traglast:
200 kg
Ausführung Ladefläche:
Stahlblech
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,86*
€ 708,43*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,56*
€ 710,04*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,25*
€ 734,14*
Lager 369
Frei Haus
ab € 791,25*
€ 877,77*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 872,23*
€ 1.101,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,77*
€ 1.044,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,92*
€ 1.034,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,31*
€ 1.001,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,29*
€ 976,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,25*
€ 941,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.