Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 860x605x1315 mm, 2/2 gerade/schräge Böde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 860x605x1315 mm, 2/2 gerade/schräge Böde
Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 860x605x1315 mm, 2/2 gerade/schräge Böde
Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 860x605x1315 mm, 2/2 gerade/schräge Böde
Artikel-Nr.:
     369-E830592
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7702.00.0221
EAN/GTIN:
     4251142212707
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
·Stabile Stahlkonstruktion · Kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau · Schlag- und kratzfest · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller nach EN 1757-3 · Vollgummi-Bereifung, grau spurlosbr/br/· 2 gerade und 2 schräge Ladeflächen · Schräge Ladeflächen mit Abrollrand
Weitere Informationen:
Bereifung:
Vollgummi, spurlos
Anlieferung:
montiert
Gewicht:
38,0 kg
Farbe Gestell:
RAL 5010 Enzianblau
Aussenmaß Breite:
605 mm
Aussenmaß Höhe:
1315 mm
Ladefläche Breite:
625 mm
Ladefläche Länge:
805 mm
Anzahl Etagen:
4 Stück
Anzahl Kästen:
- Stück
Rad-Ø:
100 mm
Ladeflächenausrichtung:
fest
Außenmaß Länge:
860 mm
Traglast:
200 kg
Ausführung Ladefläche:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: kommissionierwagen ral 5010, kommissionierwagen, kappes kommissionierwagen, Wagen, Transportwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,44*
€ 513,82*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,52*
€ 515,04*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,80*
€ 518,42*
Lager 369
Frei Haus
ab € 545,07*
€ 623,02*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 577,66*
€ 759,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,02*
€ 741,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,20*
€ 732,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,56*
€ 702,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,71*
€ 683,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,07*
€ 648,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.