Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 860x605x1315 mm, 4 gerade Böden, Traglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 860x605x1315 mm, 4 gerade Böden, Traglas
Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 860x605x1315 mm, 4 gerade Böden, Traglas
Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 860x605x1315 mm, 4 gerade Böden, Traglas
Artikel-Nr.:
     369-E830596
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7702.00.0121
EAN/GTIN:
     4251142212684
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
·Stabile Stahlkonstruktion · Kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau · Schlag- und kratzfest · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller nach EN 1757-3 · Vollgummi-Bereifung, grau spurlosbr/br/· 4 gerade Ladeflächen
Weitere Informationen:
Bereifung:
Vollgummi, spurlos
Anlieferung:
montiert
Gewicht:
37,0 kg
Farbe Gestell:
RAL 5010 Enzianblau
Aussenmaß Breite:
605 mm
Aussenmaß Höhe:
1315 mm
Ladefläche Breite:
600 mm
Ladefläche Länge:
805 mm
Anzahl Etagen:
4 Stück
Anzahl Kästen:
- Stück
Rad-Ø:
100 mm
Ladeflächenausrichtung:
fest
Außenmaß Länge:
860 mm
Traglast:
200 kg
Ausführung Ladefläche:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: kommissionierwagen ral 5010, kommissionierwagen, kappes kommissionierwagen, Wagen, Transportwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,46*
€ 518,26*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,97*
€ 519,49*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,67*
€ 522,90*
Lager 369
Frei Haus
ab € 543,59*
€ 628,46*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 576,92*
€ 766,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,46*
€ 747,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,65*
€ 733,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,29*
€ 706,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,14*
€ 685,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,59*
€ 646,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.