Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachform-Hubtisch, Traglast 2000 kg, geschlossene Tischplatte LxB 1350x1000 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachform-Hubtisch, Traglast 2000 kg, geschlossene Tischplatte LxB 1350x1000 mm,
Flachform-Hubtisch, Traglast 2000 kg, geschlossene Tischplatte LxB 1350x1000 mm,
Flachform-Hubtisch, Traglast 2000 kg, geschlossene Tischplatte LxB 1350x1000 mm,
Flachform-Hubtisch, Traglast 2000 kg, geschlossene Tischplatte LxB 1350x1000 mm,
Artikel-Nr.:
     369-E832530
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     601904
EAN/GTIN:
     7340092800588
Suchbegriffe:
Flach-Scherenhubtisch
Flachform-Hubtisch
Hubtisch U-Form
U-Form Hubtisch
∙ Patentierter Hebemechanismus ermöglicht extrem geringe Bauhöhe im eingefahrenen Zustand ∙ Keine Grube erforderlich ∙ Per Knopfdruck stufenlos auf die gewünschte, ergonomische Arbeitshöhe einstellbar ∙ Externes Hydraulik-Aggregat in stabilem, leicht zu transportierenden Kunststoffkasten ∙ Verbindung Hydraulik-Aggregat mit dem Tisch erfolgt über eine Schnellkupplung ∙ Bedienelement mit den Funktionen Auf/Ab/Not-Aus mit 3 m Anschlusskabel · Alle Modelle entsprechen der EN-1570-1, haben eine CE-Kennzeichnung und sind mit Sicherheitsleisten und elektrisch gesteuerten Sicherheitsventilen ausgerüstet ∙ Plattform und Rahmen RAL 5002 ultramarineblau, Scheren RAL 2010 signalorange pulverbeschichtet br/br/b· Auffahrkeil als Zubehör gegen Aufpreis lieferbar/b
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
400 V
Material:
Stahl
Hubzeit:
24
Anlieferung:
montiert
Fahrbar:
nein
Motorleistung:
0,75 kW
Ausführung Plattform:
geschlossen
Hubantrieb:
Elektrohydraulik
Steuerspannung (DC):
24
Hubbereich:
100.0 mm
Bedienung Hub:
Handtaster
Farbe:
RAL 5002/2010 ultramarinblau/signalorange
Traglast:
2000 kg
Scherenausführung:
einfach
Weitere Suchbegriffe: flach scherenhubtisch, Hubtische, Scheren-Hubtische, Scherenhubtische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.224,83*
€ 6.496,29*
Lager 369
Frei Haus
ab € 7.700,24*
€ 7.980,01*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.980,01*
€ 9.496,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.910,72*
€ 9.413,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.747,55*
€ 9.219,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.700,24*
€ 9.163,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EdmoLift Hebetechnik
36482
ab € 534,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.