Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Gitterregal
>
Gitterrostboden für Lagerregal
>
Artikel
Stahlrohrboden zu Vielzweck-Steckregal, Regalbreite 1250 mm, Regaltiefe 500 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E832692
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
AA02012550AAA0002
EAN/GTIN:
3612970724571
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
· Mit fest eingeschweißten Längsträgern · Zur Lagerung von Kleinteilen auch mit einer zusätzlichen Hartfaserplatte 2,5 mm auszustatten · Farbe RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Fachlast:
132 kg
Tiefe:
500 mm
Ausführung:
Stahlrohrboden
Breite:
1250,0 mm
... >
Regalsysteme
>
Fachbodenregalsysteme
>
Zubehör und Einzelkomponenten zu Fachbodenregalsystemen
Weitere Suchbegriffe:
Archivregal
,
Ordnerregal
,
Drahtregal
,
Gitterregal
,
Stahldrahtregal
,
Fachboden für Stahldrahtgitterregal
,
Gitterrostboden für Lagerregal
,
grundregal drahtregal
,
drahtregal
,
aktenregal lichtgrau
,
Zubehör zu Universal-Steckregalen
,
Gitterrostboden
,
Gitterrostböden
,
Gitterböden
,
Gitterboden
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 224
€ 4,95*
ab € 33,25*
€ 46,52*
Lager 369
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 37,12*
€ 51,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Universal-Steckregal, Hartfaserplatte, B 1250 x T 500 mm
ManOrga
AA03012550AAA0000
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen