Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtisch, Edelstahl, fahrbar, Traglast 100 kg, Hubbereich 250-1120 mm, Ti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherenhubtisch, Edelstahl, fahrbar, Traglast 100 kg, Hubbereich 250-1120 mm, Ti
Scherenhubtisch, Edelstahl, fahrbar, Traglast 100 kg, Hubbereich 250-1120 mm, Ti
Scherenhubtisch, Edelstahl, fahrbar, Traglast 100 kg, Hubbereich 250-1120 mm, Ti
Artikel-Nr.:
     369-E836857
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1301015SHW10I
EAN/GTIN:
     4260667991479
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
· Geeignet für den industriellen Gebrauch, speziell in der Pharma- und Lebensmittelbranche · Robuste Hydraulik · Höhenverstellung über Fußpumpe · Einfach zu bedienen, zu reinigen und zu warten · 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen mit Polyrethan-Bereifung
Weitere Informationen:
Bereifung:
Polyurethan
Material:
Edelstahl
Anlieferung:
montiert
Fahrbar:
ja
Gewicht:
55,0 kg
Hub je Pedaltritt:
19 mm
Hubantrieb:
Manuelle Hydraulik
Hubbereich:
250.0 mm
Rad-Ø:
100 mm
Farbe:
Edelstahl
Traglast:
100 kg
Scherenausführung:
einfach
Weitere Suchbegriffe: Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, hubtischwagen bis 100kg, einfachscheren hebebühne, Hubtisch, Hubtische, Scherenhubtische, Fahrbare Scherenhubtische, Mobile Scherenhubtische, Scherenhubtische, fahrbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.333,92*
€ 1.501,10*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.771,22*
€ 1.967,87*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.967,87*
€ 2.341,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.941,58*
€ 2.310,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.858,25*
€ 2.211,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.813,47*
€ 2.158,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.771,22*
€ 2.107,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.