Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Universal-Rollenschiene, Profil 44x28x44x2 mm, verzinkt, KS-Rollen mit PU-Besch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Rollenschiene, Profil 44x28x44x2 mm, verzinkt, KS-Rollen mit PU-Besch.
Universal-Rollenschiene, Profil 44x28x44x2 mm, verzinkt, KS-Rollen mit PU-Besch.
Universal-Rollenschiene, Profil 44x28x44x2 mm, verzinkt, KS-Rollen mit PU-Besch.
Universal-Rollenschiene, Profil 44x28x44x2 mm, verzinkt, KS-Rollen mit PU-Besch.
Universal-Rollenschiene, Profil 44x28x44x2 mm, verzinkt, KS-Rollen mit PU-Besch.
Universal-Rollenschiene, Profil 44x28x44x2 mm, verzinkt, KS-Rollen mit PU-Besch.
Artikel-Nr.:
     369-E837847
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     US-NR08-200
EAN/GTIN:
     4042974184733
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
Universal-Rollenschienen finden ihren Einsatz in allen Bereichen der Förder- und Lagertechnik wie z. B. in Durchlaufregalen, als Führungsschienen, als seitliche Abweiser, als Tragschienen für Förderanlagen, als Gleitschienen in der Glasindustrie und vielem mehr.br/ br/∙ Verwindungssteife Profile aus 2 mm starkem, sendzimirverzinktem Stahlblech ∙ Verschiedene Rollenbestückungen für fast alle Einsatzbereiche br/∙ Röllchen einzeln austauschbar br/br/bTechnische Daten:/bbr/Widerstandsmomente Wy: 2,2 cm3br/max. Schienenlänge: 6000 mm - bbei Schienenlängen unter 1000 mm wird ein Schnittzuschlag je Stück berechnet!/bbr/∙ Kunststoff-Rollen mit Polyurethanbeschichtung und Kugellager ∙ Zylindrische Lauffläche ∙ Ohne Radialnaht ∙ Ideal für empfindliche Güter wie z. B. Glas oder Holz ∙ Traglast br/40 kg/Rolle
Weitere Informationen:
Achsabstand:
200 mm
Rollenbreite:
17 mm
Traglast je Rolle:
40
Material Rolle:
Kunststoff/Polyurethan
Bauhöhe:
53 mm
Rollen-Ø:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: torwegge palettenrollschiene, palettenrollschienen, Fördersysteme, Rollenschienen, Transportschienen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 31,21*
€ 41,84*
12 Tage
unbekannt
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 31,42*
€ 41,84*
2 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,33*
€ 44,15*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 33,36*
€ 44,35*
Lager 369
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 38,94*
€ 51,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Torwegge
26932
ab € 7,62*
Zubehör
Torwegge
26933
ab € 9,82*
Zubehör
Torwegge
26934
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.