Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Ladungssicherung
>
Gurte
>
Zurrgurt
>
Artikel
Zweiteiliger Zurrgurt, mit Rahmenhaken, 4000 daN zul. Zugkraft in der Umreifung,
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E838114
Hersteller:
Braun
Herst.-Nr.:
2000-2-400+4020-BASI
EAN/GTIN:
4031639196976
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
∙ Nach DIN EN 12 195-2 · Mit Druckratsche · Polyurethanimprägniertes Polyestergurtband, dadurch 10-fach höhere Scheuerfestigkeitbr/· Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 2000 daN, in der Umreifung 4000 daN br/· Gurtfarbe orange
Weitere Informationen:
Ausführung Zurrgurt:
Zweiteilig
Länge:
4,0 m
Ausführung Ratsche:
Druckratsche
Gurtbreite:
50 mm
Ausführung Haken:
Rahmenhaken
VE:
2 Stück
Farbe:
orange
Zugkraft:
2500_5000 daN
... >
Verladen und Sichern
>
Ladungssicherung
>
Zurrgurte
Weitere Suchbegriffe:
Zurrgurt
,
Zurrgurte
,
rahmenhaken spanngurt
,
ratschenzurrgurt
,
ratschenzurrgurte 2-teilig
,
Ladungssicherung
,
Gurte
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,84*
€ 44,85*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 37,12*
€ 49,44*
Lager 3904
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,40*
ab € 40,59*
€ 53,68*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,44*
€ 58,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,18*
€ 58,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,97*
€ 54,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,82*
€ 53,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,01*
€ 51,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,12*
€ 44,17
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 18,56* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kantenschutz aus Stahl, mit Aufnahme, passend zu Gurtbreiten bis 50 mm, VE 10 St
Braun
89M-BASIC
ab € 31,02*
Zubehör
Kraftübertragungssystem, verzinkter Stahlblech mit Rolle, 2 schwenkbare Auflageb
Braun
89-MRPLUS-BASIC
ab € 60,72*
Zubehör
Kraftübertragungssystem, verzinkter Stahlblech mit Rolle, 90 Grad, für Gurtbbrei
Braun
89-MR-BASIC
ab € 48,05*
Zubehör
PU-Schutzplatte, für Gurtbreiten bis 50 mm, LxB 300x100 mm, VE 10 Stück
Braun
88-50-BASIC
ab € 93,10*
Zubehör
PVC-Kantenschutz, mit Schlitz, passend zu Gurtbreiten bis 75 mm, VE 10 Stück
Braun
89-BASIC
ab € 21,49*
Zubehör
PVC-Kantenschutz, seitliche Bandführung, passend zu Gurtbreiten bis 75 mm, schwa
Braun
89-5-BASIC
ab € 33,49*
Zubehör
PVC-Scheuerschutzschlauch, blau, mit Textileinlage, für Gurtbreite 50 mm, 300 mm
Braun
72514/30-BASIC
ab € 27,02*
Zubehör
Zurrmittelrechner Deutschland, Berechnungen nach DIN EN 1295-1:2004-04
Braun
72510-4/D
ab € 20,44*
Zubehör
Zurrmittelrechner Europa, Berechnungen nach DIN EN 1295-1:2010
Braun
72510-4/EU
ab € 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen