Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Ladungssicherung
>
Gurte
>
Zurrgurt
>
Artikel
Zweiteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche + Rahmenhaken, 5000 daN Zugkr. i.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E838344
Hersteller:
Braun
Herst.-Nr.:
G2500-2-400+4020-BAS
EAN/GTIN:
4031639197034
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
∙ Nach DIN EN12 195-2 · Mit Druckratsche - das Gurtband wird beim "nach oben drücken" gespannt ∙ Extra langer Ratschenhebel (300 mm lang) mit 2 doppelten Zahnrädern auf beiden Seiten · Handhebelarretierung ∙ Polyurethan-imprägniertes Polyestergurtband, dadurch 10-fach höhere Scheuerfestigkeit ∙ Speziell verstrecktes Gurtband, dadurch geringere Dehnungbr/· Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 2500 daN, in der Umreifung 5000 daN br/· Gurtfarbe rotbr/br/bIhre Vorteile auf einen Blick:/bbr/b/b∙ Extra langer Ratschenhebelbr/∙ 540 daN Vorspannkraftbr/∙ 40% Materialersparnisbr/∙ 40% Arbeitsersparnisbr/∙ 30% Zeitersparnisbr/∙ Mehr Sicherheitbr/∙ Starker Preis
Weitere Informationen:
Ausführung Zurrgurt:
Zweiteilig
Länge:
4,0 m
Ausführung Ratsche:
Druckratsche
Gurtbreite:
50 mm
Ausführung Haken:
Rahmenhaken
VE:
2 Stück
Farbe:
rot
Zugkraft:
2500_5000 daN
... >
Verladen und Sichern
>
Ladungssicherung
>
Zurrgurte
Weitere Suchbegriffe:
Zurrgurt
,
Zurrgurte
,
rahmenhaken spanngurt
,
ratschenzurrgurt
,
ratschenzurrgurte 2-teilig
,
Ladungssicherung
,
Gurte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,75*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 23,375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,75*
€ 73,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,99*
€ 71,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,38*
€ 68,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,92*
€ 65,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,29*
€ 63,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,75*
€ 55,63
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kantenschutz aus Stahl, mit Aufnahme, passend zu Gurtbreiten bis 50 mm, VE 10 St
Braun
89M-BASIC
ab € 34,15*
Zubehör
Kraftübertragungssystem, verzinkter Stahlblech mit Rolle, 2 schwenkbare Auflageb
Braun
89-MRPLUS-BASIC
ab € 71,14*
Zubehör
Kraftübertragungssystem, verzinkter Stahlblech mit Rolle, 90 Grad, für Gurtbbrei
Braun
89-MR-BASIC
ab € 55,93*
Zubehör
PU-Schutzplatte, für Gurtbreiten bis 50 mm, LxB 300x100 mm, VE 10 Stück
Braun
88-50-BASIC
ab € 98,40*
Zubehör
PVC-Kantenschutz, mit Schlitz, passend zu Gurtbreiten bis 75 mm, VE 10 Stück
Braun
89-BASIC
ab € 23,62*
Zubehör
PVC-Kantenschutz, seitliche Bandführung, passend zu Gurtbreiten bis 75 mm, schwa
Braun
89-5-BASIC
ab € 39,42*
Zubehör
PVC-Scheuerschutzschlauch, blau, mit Textileinlage, für Gurtbreite 50 mm, 300 mm
Braun
72514/30-BASIC
ab € 27,69*
Zubehör
Zurrmittelrechner Deutschland, Berechnungen nach DIN EN 1295-1:2004-04
Braun
72510-4/D
ab € 19,35*
Zubehör
Zurrmittelrechner Europa, Berechnungen nach DIN EN 1295-1:2010
Braun
72510-4/EU
ab € 19,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen