Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsset, inkl. Grundschild in weiß, Übertragungsfolie, Schrift in schwa


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Beschriftungsset, inkl. Grundschild in weiß, Übertragungsfolie, Schrift in schwa
Beschriftungsset, inkl. Grundschild in weiß, Übertragungsfolie, Schrift in schwa
Beschriftungsset, inkl. Grundschild in weiß, Übertragungsfolie, Schrift in schwa
Beschriftungsset, inkl. Grundschild in weiß, Übertragungsfolie, Schrift in schwa
Beschriftungsset, inkl. Grundschild in weiß, Übertragungsfolie, Schrift in schwa
Beschriftungsset, inkl. Grundschild in weiß, Übertragungsfolie, Schrift in schwa
Artikel-Nr.:
     369-E839381
Hersteller:
     ONK
Herst.-Nr.:
     LED.300.300.200
EAN/GTIN:
     4250432944045
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
∙ Selbstklebend, aus matter, reflexionsarmer Kunststofffolie ∙ Als Einzeletiketten auf Trägerpapier in Verpackungseinheiten ∙ Schriftfarbe schwarz, weitere Farben auf Anfragebr/∙ Für die individuelle Erstellung von Lagerschildern, Bereichsschildern, Regalschildern usw.br/bLieferung als Set mit folgendem Inhalt:/bbr/∙ Grundschild weißbr/∙ Übertragungsfoliebr/∙ LED-Schriftsatz, alphanumerisch, Schriftfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Ausführung Kennzeichnung:
variabel
VE:
1 Stück
Farbe:
weiß
Schrifthöhe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 17,54*
€ 24,82*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,59*
€ 24,88*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,82*
€ 29,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,48*
€ 29,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,10*
€ 27,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,32*
€ 26,56
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,71*
€ 25,83
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 17,54*
€ 20,87
pro Satz
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.