Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Regalleiter für Doppelregale, seitl. verschiebbar, 80 mm tiefe Stufen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium-Regalleiter für Doppelregale, seitl. verschiebbar, 80 mm tiefe Stufen,
Aluminium-Regalleiter für Doppelregale, seitl. verschiebbar, 80 mm tiefe Stufen,
Aluminium-Regalleiter für Doppelregale, seitl. verschiebbar, 80 mm tiefe Stufen,
Aluminium-Regalleiter für Doppelregale, seitl. verschiebbar, 80 mm tiefe Stufen,
Aluminium-Regalleiter für Doppelregale, seitl. verschiebbar, 80 mm tiefe Stufen,
Artikel-Nr.:
     369-E841325
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     44608
EAN/GTIN:
     4031405446083
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Einhängeleiter
· Mit 80 mm tiefen, geriffelten Stufen · 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung · Max. Gangbreite 1,60 m · Breitenschwankungen bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen · Leiterbreite inkl. Rollen 580 mm · Stufenabstand 235 mm · Leiterneigung 70° ∙ Leiterbreite 400 mm · Unteres Ende mit 2 selbstarretierenden Federrollen D 80 mm · Rutschfeste Leiertschuhebr/br/· Material: Aluminiumbr/br/Bei Bestellung ist die senkrechte Schienenhöhe, Gangbreite und Ganglänge anzugeben.br/bEinsatzorte:/b ∙ Industrie ∙ Lager
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
senkrechte Einhängehöhe:
1.970
Ausführung Stufe:
geboerdelt
Anlieferung:
montiert
Nutzung:
einseitig
Gewicht:
16,04 kg
Leiterlänge:
2.280 mm
Ausladung:
830 mm
Stufentiefe:
80 mm
Arbeitshöhe:
0 mm
Stufenanzahl:
8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Regaleinhängeleiter, fahrbare Regalleiter, alu-leiter, Leitern, Regalleitern, Leitern für Regale
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,71*
€ 589,22*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,98*
€ 589,44*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,28*
€ 591,66*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,78*
€ 595,04*
Lager 369
Frei Haus
ab € 675,74*
€ 762,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,68*
€ 907,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,06*
€ 899,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,00*
€ 882,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,37*
€ 856,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,74*
€ 804,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.