| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E843155 Herst.-Nr.: 7005.00.0013 EAN/GTIN: 4251142229477 |
| |
|
| | |
| ∙ Ständer wahlweise in 4 verschiedenen Höhen zur Bestückung mit Loch- und/oder Schlitzplatten ∙ Ein- und beidseitige Ausführungsvarianten ∙ Schlag- und kratzfeste, kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgraubr/br/bBestückungsmöglichkeiten/bbr/bGröße/Höhe/b Platten einseitig Platten beidseitigbr/Gr. 2 - Höhe 760 mm 2 4br/Gr. 3 - Höhe 1100 mm 3 6br/Gr. 4 - Höhe 1450 mm 4 8br/Gr. 5 - Höhe 1790 mm 5 10 Weitere Informationen: | | Anlieferung: | montiert | Abmessung Tiefe: | 240 mm | Abmessung Höhe: | 1790 mm | Nutzung: | einseitig | Anzahl Schlitzplatten: | 0 Stück | Anzahl Lochplatten: | 0 Stück | Abmessung Breite: | 1000 mm | Farbe: | RAL7035 lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,80* | € 195,73* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,85* | € 196,16* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,39* | € 201,36* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,03* | € 242,86* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 207,30* | € 299,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|