Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriematte, schwarz/gelb, Breite 600 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Industriematte, schwarz/gelb, Breite 600 mm
Industriematte, schwarz/gelb, Breite 600 mm
Industriematte, schwarz/gelb, Breite 600 mm
Industriematte, schwarz/gelb, Breite 600 mm
Industriematte, schwarz/gelb, Breite 600 mm
Artikel-Nr.:
     369-E845324
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     90025
EAN/GTIN:
     4250619602607
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Der Bodenbelag für eine fühlbare Verbesserung der Arbeitsplatzergonomie. Das halbweiche, elastische Material beugt extremen Belastungen des Bewegungsapparates und Ermüdungserscheinungen selbst bei langandauerndem Arbeiten im Stehen vor. br/br/∙ Aus umweltfreundlichem Recycling-PVC mit rutschhemmender, feingeriffelter Oberfläche b(Bewertungsgruppe R10/V10 nach DIN EN 16165)/b, Mattenhöhe 12,5 mm ∙ Beständig gegen Öl, Benzin und alle üblichen Chemikalien ∙ Kantenprofile erleichtern das Befahren mit Transportwagen und verringern die Stolpergefahr br/br/∙ Industriematte + 11 mit profilierter und gefräster Oberfläche für Arbeitsplätze mit hoher mechanischer Belastung ∙ b(Bewertungsgruppe R11/V10 nach DIN EN 16165)/bbr/br/Einsatzorte sind z. B.:br/∙ Vielgenutzte Arbeitswegebr/∙ Bedienungsthekenbr/∙ Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzenbr/∙ An Maschinenbr/∙ An Fließbändern
Weitere Informationen:
Stärke:
12.5 mm
Gewicht:
3,6 kg
Länge:
lfm, mm
Breite:
600,0 mm
Farbe:
0 farblos
Konfektionierung:
Matte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,90*
€ 58,64*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 51,49*
€ 67,08*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 53,36*
€ 68,72*
14 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 53,4967*
€ 69,1267*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 62,14*
€ 79,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 79,22*
€ 94,27
pro Meter
ab 2 Meter
€ 78,30*
€ 93,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 75,00*
€ 89,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 72,23*
€ 85,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 67,42*
€ 80,23
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 62,14*
€ 73,95
pro Meter
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99020
ab € 10,24*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99019
ab € 9,35*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99021
ab € 12,86*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99010
ab € 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.