Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriematte, schwarz/gelb, Breite 1200 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Industriematte, schwarz/gelb, Breite 1200 mm
Industriematte, schwarz/gelb, Breite 1200 mm
Industriematte, schwarz/gelb, Breite 1200 mm
Industriematte, schwarz/gelb, Breite 1200 mm
Industriematte, schwarz/gelb, Breite 1200 mm
Artikel-Nr.:
     369-E845328
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     90029
EAN/GTIN:
     4250619602621
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Der Bodenbelag für eine fühlbare Verbesserung der Arbeitsplatzergonomie. Das halbweiche, elastische Material beugt extremen Belastungen des Bewegungsapparates und Ermüdungserscheinungen selbst bei langandauerndem Arbeiten im Stehen vor. br/br/∙ Aus umweltfreundlichem Recycling-PVC mit rutschhemmender, feingeriffelter Oberfläche b(Bewertungsgruppe R10/V10 nach DIN EN 16165)/b, Mattenhöhe 12,5 mm ∙ Beständig gegen Öl, Benzin und alle üblichen Chemikalien ∙ Kantenprofile erleichtern das Befahren mit Transportwagen und verringern die Stolpergefahr br/br/∙ Industriematte + 11 mit profilierter und gefräster Oberfläche für Arbeitsplätze mit hoher mechanischer Belastung ∙ b(Bewertungsgruppe R11/V10 nach DIN EN 16165)/bbr/br/Einsatzorte sind z. B.:br/∙ Vielgenutzte Arbeitswegebr/∙ Bedienungsthekenbr/∙ Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzenbr/∙ An Maschinenbr/∙ An Fließbändern
Weitere Informationen:
Stärke:
12.5 mm
Gewicht:
7,2 kg
Länge:
lfm, mm
Breite:
1200,0 mm
Farbe:
0 farblos
Konfektionierung:
Matte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,90*
€ 116,81*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,47*
€ 116,92*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 94,38907*
€ 118,86907*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,86*
€ 118,87*
Lager 369
Frei Haus
ab € 120,44*
€ 148,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 148,44*
€ 176,64
pro Meter
ab 2 Meter
€ 145,91*
€ 173,63
pro Meter
ab 5 Meter
€ 140,44*
€ 167,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 131,31*
€ 156,26
pro Meter
ab 500 Meter
€ 120,44*
€ 143,32
pro Meter
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99020
ab € 10,24*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99019
ab € 9,35*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99021
ab € 12,86*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99010
ab € 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.