Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriematte, Rollenware schwarz/gelb, Breite 900 mm, Länge 10 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Industriematte, Rollenware schwarz/gelb, Breite 900 mm, Länge 10 m
Industriematte, Rollenware schwarz/gelb, Breite 900 mm, Länge 10 m
Industriematte, Rollenware schwarz/gelb, Breite 900 mm, Länge 10 m
Industriematte, Rollenware schwarz/gelb, Breite 900 mm, Länge 10 m
Artikel-Nr.:
     369-E845335
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     90032
EAN/GTIN:
     4250619602652
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz-bodenbelag pvc
arbeitsplatz bodenbelag
Der Bodenbelag für eine fühlbare Verbesserung der Arbeitsplatzergonomie. Das halbweiche, elastische Material beugt extremen Belastungen des Bewegungsapparates und Ermüdungserscheinungen selbst bei langandauerndem Arbeiten im Stehen vor. br/br/∙ Aus umweltfreundlichem Recycling-PVC mit rutschhemmender, feingeriffelter Oberfläche b(Bewertungsgruppe R10/V10 nach DIN EN 16165)/b, Mattenhöhe 12,5 mm ∙ Beständig gegen Öl, Benzin und alle üblichen Chemikalien ∙ Kantenprofile erleichtern das Befahren mit Transportwagen und verringern die Stolpergefahr br/br/∙ Industriematte + 11 mit profilierter und gefräster Oberfläche für Arbeitsplätze mit hoher mechanischer Belastung ∙ b(Bewertungsgruppe R11/V10 nach DIN EN 16165)/bbr/br/Einsatzorte sind z. B.:br/∙ Vielgenutzte Arbeitswegebr/∙ Bedienungsthekenbr/∙ Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzenbr/∙ An Maschinenbr/∙ An Fließbändern
Weitere Informationen:
Stärke:
12.5 mm
Material:
Recycling PVC
Gewicht:
54,0 kg
Länge:
10000 mm
Breite:
900,0 mm
Farbe:
schwarz-gelb
Konfektionierung:
Rolle
Weitere Suchbegriffe: Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,24*
€ 737,42*
Lager 369
Frei Haus
ab € 853,93*
€ 961,81*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 961,81*
€ 1.144,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 954,34*
€ 1.135,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 921,75*
€ 1.096,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 894,39*
€ 1.064,32
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 853,93*
€ 1.016,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 85,393* pro Meter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.