Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriematte, Rollenware, schwarz, Breite 900 mm, Länge 10 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Industriematte, Rollenware, schwarz, Breite 900 mm, Länge 10 m
Industriematte, Rollenware, schwarz, Breite 900 mm, Länge 10 m
Industriematte, Rollenware, schwarz, Breite 900 mm, Länge 10 m
Industriematte, Rollenware, schwarz, Breite 900 mm, Länge 10 m
Artikel-Nr.:
     369-E848168
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     90012
EAN/GTIN:
     4250619602485
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatzmatte pvc schwarz
arbeitsplatz-bodenbelag pvc
Der Bodenbelag für eine fühlbare Verbesserung der Arbeitsplatzergonomie. Das halbweiche, elastische Material beugt extremen Belastungen des Bewegungsapparates und Ermüdungserscheinungen selbst bei langandauerndem Arbeiten im Stehen vor. br/br/∙ Aus umweltfreundlichem Recycling-PVC mit rutschhemmender, feingeriffelter Oberfläche b(Bewertungsgruppe R10/V10 nach DIN EN 16165)/b, Mattenhöhe 12,5 mm ∙ Beständig gegen Öl, Benzin und alle üblichen Chemikalien ∙ Kantenprofile erleichtern das Befahren mit Transportwagen und verringern die Stolpergefahr br/br/∙ Industriematte + 11 mit profilierter und gefräster Oberfläche für Arbeitsplätze mit hoher mechanischer Belastung ∙ b(Bewertungsgruppe R11/V10 nach DIN EN 16165)/bbr/br/Einsatzorte sind z. B.:br/∙ Vielgenutzte Arbeitswegebr/∙ Bedienungsthekenbr/∙ Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzenbr/∙ An Maschinenbr/∙ An Fließbändern
Weitere Informationen:
Stärke:
12.5 mm
Gewicht:
54,0 kg
Länge:
10000 mm
Breite:
900,0 mm
Farbe:
0 farblos
Konfektionierung:
Rolle
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz bodenbelag, Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,44*
€ 701,65*
Lager 369
Frei Haus
ab € 819,16*
€ 917,42*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 917,42*
€ 1.091,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 908,46*
€ 1.081,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 881,05*
€ 1.048,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 856,34*
€ 1.019,04
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 819,16*
€ 974,80
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 81,916* pro Meter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99020
ab € 9,65*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99019
ab € 8,82*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99021
ab € 12,17*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99010
ab € 10,88*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99011
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.