| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E848720 Herst.-Nr.: 07.75.45 EAN/GTIN: 4050413002692 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | · Dynamische Arbeitspositionen sind unabdingbare Voraussetzungen für die umfassende Flexibilität in allen Produktionsbereichen · Hohe Funktionalität in ansprechendem Design bietet dieses vielseitig einsetzbare System · Alle Tische sind stufenlos von 735-1100 mm höhenverstellbar mit Klemmbefestigung · Höhenverstellung per Kurbel oder elektrisch erhalten Sie gegen Mehrpreis · Durch den modularen Aufbau sind die Tische beliebig erweiterbar · Umfangreiches Zubehör zur individuellen Anpassung runden das System ab · Standardmäßige Lieferfarbe: Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Blenden/Fronten RAL 5013 kobaltblaubr/br/∙ Ausstattung: br/1 Aufbaugestell und Stativ mit 2 Steckdosen, Druckluftanschluss und Halogen-Leuchte, Schubladenblock mit 1 Schublade 100 mm, Ablage 3. Ebene Multiplex Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anlieferung: | zerlegt | Höhenverstellung: | Ja | Abmessung Tiefe: | 750 mm | Abmessung Höhe: | 735-1100 mm | Plattenstärke: | 25 mm | Abmessung Breite: | 1500 mm | Ausführung Werkbankplatte: | Multiplex | Höhenverstellung per: | Klemmfeststellung | Farbe: | RAL 7035 lichtgrau / RAL 5013 kobaltblau | Traglast: | 200 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |