Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standvitrine mit Schiebetüren,BxTxH 1000x500x2000 mm, 2 Glasböden, alusilber, in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standvitrine mit Schiebetüren,BxTxH 1000x500x2000 mm, 2 Glasböden, alusilber, in
Standvitrine mit Schiebetüren,BxTxH 1000x500x2000 mm, 2 Glasböden, alusilber, in
Standvitrine mit Schiebetüren,BxTxH 1000x500x2000 mm, 2 Glasböden, alusilber, in
Standvitrine mit Schiebetüren,BxTxH 1000x500x2000 mm, 2 Glasböden, alusilber, in
Standvitrine mit Schiebetüren,BxTxH 1000x500x2000 mm, 2 Glasböden, alusilber, in
Standvitrine mit Schiebetüren,BxTxH 1000x500x2000 mm, 2 Glasböden, alusilber, in
Artikel-Nr.:
     369-E850648
Herst.-Nr.:
     E850648
EAN/GTIN:
     4250366511085
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Stand-Vitrine
∙ Perfekte Warenpräsentation im Handel und Gewerbe, im Büro und im Firmenfoyer ∙ Ideal auch für den flexiblen Einsatz auf Messen und Ausstellungen ∙ Funktionalität verbunden mit Ästhetik ∙ Sehr stabile Rahmenkonstruktion aus Alu-Spezialprofilen, silberfarbig eloxiert ∙ Boden und Deckel aus Möbelplatte ∙ Außenverglasung aus ESG-Sicherheitsglas ∙ Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln ∙ Höhenverstellbare Fachböden aus ESG-Sicherheitsglas∙ Inkl. Niedervoltbeleuchtung mit elektronischem Trafo (steckerfähig), mit zwei Spots
Weitere Informationen:
Verschließbar:
ja
Abmessung (B x T x H):
1000 x 500 x 2000mm
Ausführung Vitrine:
Standvitrine mit Untergestell
Anzahl Böden:
2 Stück
Anlieferung:
montiert
Türart:
Schiebetür
Anzahl Fachböden:
2 Stück
Höhe:
2000 mm
Material Glas:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Abmessungen (B x T x H):
1000 x 500 x 2000 mm
Tiefe:
500 mm
Material Rahmen:
Aluminium
Breite:
1000 mm
Inkl. Beleuchtung:
ja
Farbe Rahmen:
silber
Weitere Suchbegriffe: Standvitrine, Staufachvitrine, glasvitrinen mit beleuchtung, ausstellungsvitrine, wsm standvitrine, Vitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Sammlervitrinen, Glasvitrinen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 853,34*
€ 986,98*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 907,78*
€ 1.050,80*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.139,19*
€ 1.318,74*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.318,74*
€ 1.569,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.311,03*
€ 1.560,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.245,07*
€ 1.481,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,48*
€ 1.427,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.139,19*
€ 1.355,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.