| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E850935 Herst.-Nr.: FORUM 3 EAN/GTIN: 4260222861971 |
| |
|
| | |
| ∙ Schönes, Originelles und Seltenes in ansprechendem Rahmen präsentieren ∙ Vierseitig mit ESG-Sicherheitsglas · Drehflügeltüren mit Sicherheitszylinderschloss ∙ Höhenverstellbare Dickglasböden · Die Anlieferung erfolgt in wiederverwendbarer Spezialverpackungbr/br/bSpezialverpackung/bbr/Diese Vitrinen werden in einer Spezialverpackung ausgeliefert, die mehrfach zum Auf- und Abbau wiederverwendbar ist. Die Verpackung ist so konzipiert, dass sie auch in einen normalen PKW-Kombi passt.br/br/· Mit Stufensockel · Sichtböden oben und unten Silber-Dekor b· Beleuchtung gegen Aufpreis als Zubehör lieferbar/b Weitere Informationen: | | Türart: | Flügeltür | Material Glas: | Einscheibensicherheitsglas (ESG) | Anlieferung: | zerlegt | Ausführung Vitrine: | Standvitrine | Farbe Rahmen: | silber | Verschließbar: | ja | Material Rahmen: | Aluminium | Inkl. Beleuchtung: | nein | Anzahl Böden: | 4 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 365,70* | € 428,59* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 372,39* | € 435,01* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 460,88* | € 539,21* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 467,69* | € 545,76* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 576,40* | € 669,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|