Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freischwinger, gepolstert, Sitz-BxTxH 500x460x490mm, Stoffbezug schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freischwinger, gepolstert, Sitz-BxTxH 500x460x490mm, Stoffbezug schwarz
Freischwinger, gepolstert, Sitz-BxTxH 500x460x490mm, Stoffbezug schwarz
Freischwinger, gepolstert, Sitz-BxTxH 500x460x490mm, Stoffbezug schwarz
Artikel-Nr.:
     369-E851762
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     NeroLuxCFPNF9V14YB09
EAN/GTIN:
     5900978067324
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
· Bequeme Sitz- und Rückenpolsterung · Hohe Rückenlehne · Armauflagen mit schwarzem Kunstleder bezogen · Verchromtes Rundrohrgestell · Filzgleiter
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Polsterung:
Sitz und Rücken
Farbe Gestell:
verchromt
Sitzhöhe:
490 mm
Material Sitz:
Stoff
Sitzbreite:
500 mm
Farbe Sitz:
schwarz
Gesamthöhe:
1030 mm
Material Rücken:
Stoff
Farbe Rücken:
schwarz
Sitztiefe:
460 mm
Farbe Polster:
schwarz
Armlehnen:
ja
Material Gestell:
Stahl
Stapelbar max.:
0 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, konferenzstuhl schwarz mit armlehne freischwinger stoffbezug, freischwinger leder schwarz, freischwinger, Sitzmöbel, Besucherstühle, Stuhl, Stühle, Konferenzstühle, Schwingstühle, Schwingstuhl, Besprechungsstühle, Besprechungsstuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,98*
€ 270,64*
Lager 369
Frei Haus
ab € 298,79*
€ 355,11*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,11*
€ 422,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,50*
€ 417,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,20*
€ 402,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,39*
€ 396,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,79*
€ 355,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.