Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freischwinger, gepolstert, Sitz-BxTxH 500x460x490mm, Stoffbezug blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freischwinger, gepolstert, Sitz-BxTxH 500x460x490mm, Stoffbezug blau
Freischwinger, gepolstert, Sitz-BxTxH 500x460x490mm, Stoffbezug blau
Freischwinger, gepolstert, Sitz-BxTxH 500x460x490mm, Stoffbezug blau
Artikel-Nr.:
     369-E851763
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     NeroLuxCFPNF9V14YB26
EAN/GTIN:
     5901747563559
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
· Bequeme Sitz- und Rückenpolsterung · Hohe Rückenlehne · Armauflagen mit schwarzem Kunstleder bezogen · Verchromtes Rundrohrgestell · Filzgleiter
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Polsterung:
Sitz und Rücken
Farbe Gestell:
verchromt
Sitzhöhe:
490 mm
Material Sitz:
Stoff
Sitzbreite:
500 mm
Farbe Sitz:
blau
Gesamthöhe:
1030 mm
Material Rücken:
Stoff
Farbe Rücken:
blau
Sitztiefe:
460 mm
Farbe Polster:
blau
Armlehnen:
ja
Material Gestell:
Stahl
Stapelbar max.:
0 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, besucherstuhl blau mit armlehnen freischwinger, freischwinger, nowy styl freischwinger, Sitzmöbel, Besucherstühle, Stuhl, Stühle, Konferenzstühle, Schwingstühle, Schwingstuhl, Besprechungsstühle, Besprechungsstuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,39*
€ 271,18*
Lager 369
Frei Haus
ab € 282,50*
€ 340,08*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,08*
€ 404,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,66*
€ 403,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,67*
€ 383,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,44*
€ 377,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,50*
€ 336,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.