| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E851768 Herst.-Nr.: Rumba CR V-53N EAN/GTIN: 5901747024074 |
| |
|
| | |
| · Bequemer Freischwinger mit Komfortpolsterung · Gepolsterte Armlehnen · Verchromtes Rundrohrgestell · Kunststoff-Bodengleiter b· VE 2 Stück/b Weitere Informationen: | | Anlieferung: | montiert | Polsterung: | Sitz und Rücken | Farbe Gestell: | verchromt | Sitzhöhe: | 470 mm | Material Sitz: | Kunstleder | Sitzbreite: | 490 mm | Farbe Sitz: | blau | Gesamthöhe: | 870 mm | Material Rücken: | Kunstleder | Farbe Rücken: | blau | Sitztiefe: | 430 mm | VE: | 2 Stück | Farbe Polster: | blau | Armlehnen: | ja | Material Gestell: | Stahl | Stapelbar max.: | 0 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, besucherstuhl blau mit armlehnen freischwinger, freischwinger, nowy styl freischwinger, Sitzmöbel, Besucherstühle, Stuhl, Stühle, Konferenzstühle, Schwingstühle, Schwingstuhl, Besprechungsstühle, Besprechungsstuhl |
| | |
| |