Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freischwinger, gepolstert, Sitz-BxTxH 490x430x470 mm, Leder schwarz, VE 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Freischwinger, gepolstert, Sitz-BxTxH 490x430x470 mm, Leder schwarz, VE 2 Stück
Freischwinger, gepolstert, Sitz-BxTxH 490x430x470 mm, Leder schwarz, VE 2 Stück
Freischwinger, gepolstert, Sitz-BxTxH 490x430x470 mm, Leder schwarz, VE 2 Stück
Artikel-Nr.:
     369-E851769
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     Rumba CR F SP-01
EAN/GTIN:
     5901747026832
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
· Bequemer Freischwinger mit Komfortpolsterung · Gepolsterte Armlehnen · Verchromtes Rundrohrgestell · Kunststoff-Bodengleiter b· VE 2 Stück/b
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Polsterung:
Sitz und Rücken
Farbe Gestell:
verchromt
Sitzhöhe:
470 mm
Material Sitz:
Echtleder
Sitzbreite:
490 mm
Farbe Sitz:
schwarz
Gesamthöhe:
870 mm
Material Rücken:
Echtleder
Farbe Rücken:
schwarz
Sitztiefe:
430 mm
VE:
2 Stück
Farbe Polster:
schwarz
Armlehnen:
ja
Material Gestell:
Stahl
Stapelbar max.:
0 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, konferenzstuhl schwarz mit armlehne freischwinger stoffbezug, freischwinger leder schwarz, freischwinger, Sitzmöbel, Besucherstühle, Stuhl, Stühle, Konferenzstühle, Schwingstühle, Schwingstuhl, Besprechungsstühle, Besprechungsstuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 253,29*
€ 307,41*
Lager 369
pro Paket
Frei Haus
ab € 320,87*
€ 385,71*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 385,71*
€ 458,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 378,23*
€ 450,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 366,56*
€ 436,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 357,65*
€ 425,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 320,87*
€ 381,84
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 160,435* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.