Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke aus Aluminium, LxBxH 1500x80x20 mm, Gerade, mit Doppelklebeband, Far


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke aus Aluminium, LxBxH 1500x80x20 mm, Gerade, mit Doppelklebeband, Far
Kabelbrücke aus Aluminium, LxBxH 1500x80x20 mm, Gerade, mit Doppelklebeband, Far
Kabelbrücke aus Aluminium, LxBxH 1500x80x20 mm, Gerade, mit Doppelklebeband, Far
Kabelbrücke aus Aluminium, LxBxH 1500x80x20 mm, Gerade, mit Doppelklebeband, Far
Kabelbrücke aus Aluminium, LxBxH 1500x80x20 mm, Gerade, mit Doppelklebeband, Far
Kabelbrücke aus Aluminium, LxBxH 1500x80x20 mm, Gerade, mit Doppelklebeband, Far
Artikel-Nr.:
     369-E853593
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     47751
EAN/GTIN:
     4250619600726
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
∙ Für den absolut stabilen Schutz aus hochwertigem Aluminium, pulverbeschichtet ∙ Selbst hohe Belastungen werden so überstanden ∙ Die Kabelbrücken werden einfach zusammengesteckt, bei Bedarf mit dem mitgelieferten Doppelklebeband fixierenbr/br/bLieferumfang:/bbr/Kabelbrücke gem. Tabelle inkl. Doppelklebeband
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Abmessung Höhe:
20 mm
Anzahl Kammern:
2
Form Kabelbrücke:
Gerade
Länge:
1500 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Farbe:
schwarz
Kabelführung:
unten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.