Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke aus Aluminium, LxBxH 250/250x80x20 mm, Winkel, mit Doppelklebeband,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke aus Aluminium, LxBxH 250/250x80x20 mm, Winkel, mit Doppelklebeband,
Kabelbrücke aus Aluminium, LxBxH 250/250x80x20 mm, Winkel, mit Doppelklebeband,
Kabelbrücke aus Aluminium, LxBxH 250/250x80x20 mm, Winkel, mit Doppelklebeband,
Kabelbrücke aus Aluminium, LxBxH 250/250x80x20 mm, Winkel, mit Doppelklebeband,
Kabelbrücke aus Aluminium, LxBxH 250/250x80x20 mm, Winkel, mit Doppelklebeband,
Kabelbrücke aus Aluminium, LxBxH 250/250x80x20 mm, Winkel, mit Doppelklebeband,
Artikel-Nr.:
     369-E853597
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     49721
EAN/GTIN:
     4250619600863
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
∙ Für den absolut stabilen Schutz aus hochwertigem Aluminium, pulverbeschichtet ∙ Selbst hohe Belastungen werden so überstanden ∙ Die Kabelbrücken werden einfach zusammengesteckt, bei Bedarf mit dem mitgelieferten Doppelklebeband fixierenbr/br/bLieferumfang:/bbr/Kabelbrücke gem. Tabelle inkl. Doppelklebeband
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Abmessung Höhe:
20 mm
Anzahl Kammern:
2
Form Kabelbrücke:
Winkel
Länge:
250/250 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Farbe:
lichtgrau
Kabelführung:
unten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.