Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichnungsschrank, DIN A1, BxTxH 1100x765x420 mm, 5 Schubladen, RAL 7021 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnungsschrank, DIN A1, BxTxH 1100x765x420 mm, 5 Schubladen, RAL 7021 schwarz
Zeichnungsschrank, DIN A1, BxTxH 1100x765x420 mm, 5 Schubladen, RAL 7021 schwarz
Zeichnungsschrank, DIN A1, BxTxH 1100x765x420 mm, 5 Schubladen, RAL 7021 schwarz
Zeichnungsschrank, DIN A1, BxTxH 1100x765x420 mm, 5 Schubladen, RAL 7021 schwarz
Zeichnungsschrank, DIN A1, BxTxH 1100x765x420 mm, 5 Schubladen, RAL 7021 schwarz
Zeichnungsschrank, DIN A1, BxTxH 1100x765x420 mm, 5 Schubladen, RAL 7021 schwarz
Artikel-Nr.:
     369-E853620
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7100-000S10291
EAN/GTIN:
     4067521471852
Suchbegriffe:
Flachablageschrank
Planschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungswagen
∙ Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung ∙ Für Formate DIN A1 bis DIN A0 ∙ Leichtlaufende Schubladen auf Kugelrollenteleskopschienen, vorn mit Niederhalter, hinten mit Deckleiste, lichte Innenhöhe 55 mm ∙ Gelochte Schubladenböden zur Unterteilung ∙ DIN A0 zu 4/5, DIN A1 voll ausziehbar ∙ Geräuscharmes Schließen durch das ESE-System (End-Selbst-Einzug) ∙ Schubladen mit Auszugsperre gegen das gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubladen zur Verhinderung der Kippgefahr ∙ Zentral verschließbar durch Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln ∙ Formschöne, mattverchromte Bügelgriffe ∙ Traglast ca. 40 kg/Schublade ∙ Abdeckplatte, 25 mm stark und Sockel 100 mm hoch, gegen Mehrpreis
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Material:
Stahl
Farbe Front:
RAL_7021_Schwarzgrau
Anlieferung:
montiert
für Format:
DIN A1
Griff:
Buegelgriff
Abmessung Tiefe:
765 mm
Abmessung Höhe:
420 mm
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Abmessung Breite:
1100 mm
Anzahl Schubladen:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: flachablageschrank, Büromöbel, Büroschränke, Büroschrank, Büroschubladenschränke, Büroschubladenschrank, Büro-Schubladenschränke, Büro-Schubladenschrank, Schubladenschränke, Schubladenschrank, Schränke, Schrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 927,93*
€ 1.045,48*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.095,25*
€ 1.262,93*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.168,86*
€ 1.308,01*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.308,01*
€ 1.556,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.298,41*
€ 1.545,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.247,79*
€ 1.484,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.213,90*
€ 1.444,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.168,86*
€ 1.390,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7105-000|S10007
ab € 93,96*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0102-00|
ab € 6,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0104-00|
ab € 17,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0108-00|
ab € 28,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7103-000
ab € 73,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.