| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E854327 Herst.-Nr.: 4001.00.5121 EAN/GTIN: 4251142204368 |
| |
|
| | |
| ∙ Zum Selbstbestücken mit Werkzeughaltern Weitere Informationen: | | Ausführung Platte: | Lochwand | Material: | Stahlblech | Abmessung Höhe: | 70 mm | Plattenfarbe: | RAL 5010 enzianblau | Abmessung Breite: | 460 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 18,81* | € 26,15* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,06* | € 26,59* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,73* | € 27,43* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,04* | € 29,23* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,05* | € 29,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|