Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraum-Abfallsammler, mit Einwurfklappe, Volumen 37 l, Durchm.xHöhe 415x730 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großraum-Abfallsammler, mit Einwurfklappe, Volumen 37 l, Durchm.xHöhe 415x730 mm
Großraum-Abfallsammler, mit Einwurfklappe, Volumen 37 l, Durchm.xHöhe 415x730 mm
Großraum-Abfallsammler, mit Einwurfklappe, Volumen 37 l, Durchm.xHöhe 415x730 mm
Großraum-Abfallsammler, mit Einwurfklappe, Volumen 37 l, Durchm.xHöhe 415x730 mm
Artikel-Nr.:
     369-E856232
Herst.-Nr.:
     43102
EAN/GTIN:
     4030695431021
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
∙ Großraum-Abfallbehälter aus Stahlblech ∙ Ausgerüstet mit Einwurfklappe, verzinktem Inneneinsatz und bodenschonendem Kantenschutz
Weitere Informationen:
Volumen:
37 l
Fußpedal:
nein
Material:
Stahl
Deckel:
ja
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, push abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Abfallsammelbehälter, Mülleimer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 112,06*
€ 147,39*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 109,88*
€ 147,41*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,00*
€ 152,51*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,09*
€ 153,95*
Lager 369
Frei Haus
ab € 164,99*
€ 213,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,48*
€ 254,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,76*
€ 253,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,81*
€ 247,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,16*
€ 235,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,89*
Zubehör
Deiss
94067
ab € 35,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.